Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6422751

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346096

Réf. Sonepar

00553334609

Réf. Fournisseur

6422751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE