Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6422752

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346102

Réf. Sonepar

00553334610

Réf. Fournisseur

6422752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE