Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6422341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673347567
Réf. Sonepar
00553334756
Réf. Fournisseur
6422341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


