Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6422342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673347574
Réf. Sonepar
00553334757
Réf. Fournisseur
6422342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


