Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6422041

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673347260

Réf. Sonepar

00553334726

Réf. Fournisseur

6422041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE