Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6422741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673346065
Réf. Sonepar
00553334606
Réf. Fournisseur
6422741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


