Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6422745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673346089
Réf. Sonepar
00553334608
Réf. Fournisseur
6422745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE