Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6423931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673346218
Réf. Sonepar
00553004086
Réf. Fournisseur
6423931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


