Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6422535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673347734
Réf. Sonepar
00553334773
Réf. Fournisseur
6422535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE


