Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6420631

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346812

Réf. Sonepar

00553004088

Réf. Fournisseur

6420631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot