Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6420632

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346829

Réf. Sonepar

00553334682

Réf. Fournisseur

6420632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE