Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6420331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673346515
Réf. Sonepar
00553334651
Réf. Fournisseur
6420331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


