Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6420335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673346539
Réf. Sonepar
00553334653
Réf. Fournisseur
6420335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE


