Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6420641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673346843
Réf. Sonepar
00553334684
Réf. Fournisseur
6420641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


