Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6421845

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673347161

Réf. Sonepar

00553334716

Réf. Fournisseur

6421845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot