Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6422242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673347451
Réf. Sonepar
00553334745
Réf. Fournisseur
6422242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


