Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6420231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673346423
Réf. Sonepar
00553334642
Réf. Fournisseur
6420231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


