Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6420552

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346799

Réf. Sonepar

00553334679

Réf. Fournisseur

6420552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot