Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6424045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673346171
Réf. Sonepar
00553334617
Réf. Fournisseur
6424045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE


