Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6424131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673346874
Réf. Sonepar
00553334687
Réf. Fournisseur
6424131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


