Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6424135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673346898
Réf. Sonepar
00553334689
Réf. Fournisseur
6424135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


