Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6424735

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346294

Réf. Sonepar

00553334629

Réf. Fournisseur

6424735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE