Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6424741

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673346300

Réf. Sonepar

00553334630

Réf. Fournisseur

6424741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot