Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6421332

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673348564

Réf. Sonepar

00553334856

Réf. Fournisseur

6421332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot