Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6421052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673348267
Réf. Sonepar
00553334826
Réf. Fournisseur
6421052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE


