Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6423341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349660
Réf. Sonepar
00553334966
Réf. Fournisseur
6423341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE


