Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6423231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349455
Réf. Sonepar
00553334945
Réf. Fournisseur
6423231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
ISOTOP DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE


