Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6423551

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673349875

Réf. Sonepar

00553334987

Réf. Fournisseur

6423551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot