Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6423552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349882
Réf. Sonepar
00553334988
Réf. Fournisseur
6423552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


