Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6421251

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673348434

Réf. Sonepar

00553334843

Réf. Fournisseur

6421251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE