Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6423541

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673349844

Réf. Sonepar

00553334984

Réf. Fournisseur

6423541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot