Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6421541

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673348762

Réf. Sonepar

00553334876

Réf. Fournisseur

6421541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE