Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6423245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349509
Réf. Sonepar
00553334950
Réf. Fournisseur
6423245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


