Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6423742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349134
Réf. Sonepar
00553334913
Réf. Fournisseur
6423742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


