Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6423632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349011
Réf. Sonepar
00553334901
Réf. Fournisseur
6423632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


