Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6423455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349806
Réf. Sonepar
00553334980
Réf. Fournisseur
6423455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


