Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6421151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673348342
Réf. Sonepar
00553334834
Réf. Fournisseur
6421151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


