Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6421155

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673348366

Réf. Sonepar

00553334836

Réf. Fournisseur

6421155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot