Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6420855

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673348007

Réf. Sonepar

00553334800

Réf. Fournisseur

6420855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE