Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6423142

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673349400

Réf. Sonepar

00553334940

Réf. Fournisseur

6423142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ISOTOP DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE