Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6424635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673349561
Réf. Sonepar
00553334956
Réf. Fournisseur
6424635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE


