Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6424545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349233
Réf. Sonepar
00553334923
Réf. Fournisseur
6424545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE


