Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6424542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673349226
Réf. Sonepar
00553334922
Réf. Fournisseur
6424542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


