Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6425045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673348151
Réf. Sonepar
00553334815
Réf. Fournisseur
6425045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


