Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6080431

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673342678

Réf. Sonepar

00553334267

Réf. Fournisseur

6080431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot