Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CHEMINEE GRISE - 6082735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2932...2932 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028299
Réf. Sonepar
00553302830
Réf. Fournisseur
6082735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2932...2932 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6082735
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Isotop irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


