Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE - 6080452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673342746
Réf. Sonepar
00553334274
Réf. Fournisseur
6080452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CHEMINEE NOIRE


