Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6080151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673342432
Réf. Sonepar
00553334243
Réf. Fournisseur
6080151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
ISOTOP IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


