Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6081655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673343057
Réf. Sonepar
00553334305
Réf. Fournisseur
6081655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ISOTOP IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE


