Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6082341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673343606
Réf. Sonepar
00553334360
Réf. Fournisseur
6082341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


